Givi / ジビ スマートバー 取り付け用 アダプターキット | 05SKIT
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【BENELLI】TRK 502 (2017-2022)【BMW】F 800 R (2015-2019),G 310 R (2017-2022)【DUCATI】Monster 1100 (2008-2014),Monster 1200 (2014-2021),Monster 696 (2008-2014)【KAWASAKI】【KL】E 500 (1991-2000),Versys 1000 (2015-2018),Z 300 (2015-2016),Z 750 (2003-2006),Z 750 ABS (2007-2014),Z 750R (2011-2014),Z 750S (2005-2007),Z900 RS (2018-2022)【KTM】1050 Adventure (2015-2016),1090 Adventure (2017-2019),125 Duke (2017-2022),1290 Super Adventure (2015-2016),1290 Super Adventure R (2017-2020),1290 Super Adventure S (2017-2020),1290 Super Adventure T (2017-2018),390 Duke (2017-2022),790 Duke (2018-2020)【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2004-2016),Gladius 650 (2009-2016),GSF 1250 Bandit (2007-2011),GSF 650 Bandit ABS (2005-2006),GSF 650 Bandit N (2005-2015),GSF 650 Bandit S (2005-2015),GSR 750 (2011-2016),GSX 1250 F (2010-2016),GSX 650 F (2008-2014),GSX-S1000 (2015-2020),GSX-S1000F (2015-2020),SV 650 (2016-2022)【TRIUMPH】Street Scrambler 900 (2017-2020),Street Triple 765 (2017-2019),Street Twin 900 (2016-2022)【YAMAHA】Fazer 8 (2010-2015),Fazer 8 800 (2010-2015),FZ1 (2006-2015),FZ1 Fazer (2006-2015),FZ8 (2010-2015),MT-03 (2016-2019),TDM 900 (2002-2014),WR 250R (2008-2013),XJ6 (2009-2015),XJ6 Diversion (2009-2013),XJR 1300 (2007-2014)【ZERO】DS (2018-2021),DSR (2018-2021)
注文コード51601946
品番05SKIT
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)