Givi / ジビ ティンテッド ウインドスクリーン マウンティングキット無し - ABE | 245AG
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【KTM】690 Duke (2012-2019)【SUZUKI】GSR 600 (2006-2007)【TRIUMPH】Speed Triple 1050 (2008-2010)【YAMAHA】MT-03 (2006-2014)
注文コード51603906
品番245AG
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)