Givi / ジビ ティンテッド ウインドスクリーン 高さ 220 mm 幅 310 mm | 1173SG
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の 外装系
GIVI(ジビ)の スクリーン関連
ティンテッド ウインドスクリーン 高さ 220 mm 幅 310 mm
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51603915
品番
1173SG
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合車種
【BENELLI】502 C (2019-2022)【CF MOTO】700 CL-X (2021-2022)【HONDA】CB 1000 R (2018-2020),CB650R (2019-2022)【KEEWA】y,RKF 125 (2018-2022)【YAMAHA】MT-07 (2021-2022),MT-09 (2021-2022),MT-09 SP (2021-2022)