MIWAKURA
MIWAKURAの PCアクセサリー
MIWAKURAの ケーブル
MIWAKURAの LANケーブル
フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51636255
品番
MEC-6AF3M-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
色
レッド
長さ(m)
3
規格
CAT6A (カテゴリー6A)
コネクタ形状
RJ-45
ケーブル厚さ
約2.5mm
芯数
8芯
本数
1
互換性
CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>
ワイヤー
4対8線
導体
ヨリ線(32AWG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
グリーンマーク
認定