フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51636289 品番 MEC-6AF10M-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
レッド 長さ(m)10 規格CAT6A (カテゴリー6A) コネクタ形状RJ-45 ケーブル厚さ約2.5mm 芯数8芯 本数1 互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換> ワイヤー4対8線 導体ヨリ線(32AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする