ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの 食器棚・ キッチン収納
さわやかなカウンター下引き戸収納
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51653597
品番
FKSS-6015-WHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カウンター下に置ける高さ85cmの引き戸収納!
お部屋や用途に合わせて幅と奥行が選べる4タイプでセットもおすすめ。
お部屋に馴染みやすく、使い勝手のいい商品です!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.2×16.1×85
組立時間
30分
静止耐荷重(kg)
天板:5、棚板:3、底板:3
用途
キッチンカウンター下の収納、食器棚、食料棚として。台所やお部屋のキャビネット、収納棚としてもお使いいただけます。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
11
色
ホワイトウォッシュ
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません