温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51653719 品番 SH-24-ESF-1-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

温かみのあるファブリック!1人掛け電動リクライニングソファ!
落ち着いた色味の3色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしているので、安心してご利用いただけます。
ひじ掛け横のボタンで簡単に上げ下げを操作することができます。
温かみのある落ち着いた色味のファブリック生地は、様々なお部屋のテイストにマッチします。

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×90〜156×84〜101 用途事務所や休憩室、リビング用のリクライニングチェアとして。 材質張地:ファブリック(ポリエステル100%)、中材: ポケットコイル+ウレタン+シリコンフィル+樹脂 質量(kg)39 耐荷重(kg)130 組立時間15分
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
※組み立て方や個体差により表記と多少の差異が生じる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,728 / 税込 ¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする