1113014P サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 51672327

1113014P サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 51672327 1113014P サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 51672327

サブフレーム バフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種V-MAX -06 注文コード51672327 品番1113014P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種15種類から選べます 他の種類を見る

Active サブフレームの特徴
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。
バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。
・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用
・バフ加工された美しい表面
・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状
・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計

用途車体の剛性アップ/ドレスアップ セット内容左右1組 材質アルミA7NO1(CZ5D) シルバー(バフ) 主な適合車種V-MAX -06
注意
※94年以降の車両に装着する場合加工が必要です。(1113011)
※センターカウル、アンダーカウルは装着できません。(1117013)
※一部社外マフラーとの同時装着はできません。(1117034)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする