HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51708240 品番JTHDMI-EX15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様金メッキ 長さ(m)約1.5 対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット 解像度4K/60P 転送速度(Gbps)18 HDMI規格Ver.2.0a HDCP対応対応
注意
※HDMI認証品ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする