GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398

※設置イメージ画像

GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398
GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398
GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398
GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398
GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398
GRSS-20L2000S-P セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様) シマブン 51806398

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) スリットタイプ 吹出口枠(皿モミ仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
長さ(mm)992×2
質量(kg)1.9
色ピンク
内容量1台注文コード51806398品番GRSS-20L2000S-P
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。
玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。

長さ(mm)
992×2
質量(kg)
1.9
色
ピンク
枠外長さ(mm)
1994
仕様
吹出口枠(皿モミ仕様)
材質
樹脂
幅(mm)
81
高さ(mm)
20
溝幅(mm)
60
適合荷重(kN)
2
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする