曜日別特売
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754

 

LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754
LWS-B5 LIMEXライティングシート 共栄プラスチック 51811754

LIMEXライティングシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズB5判
内容量1セット(5枚)注文コード51811754品番LWS-B5
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

石灰石から生まれた新素材下敷、LIMEXライティングシート。
下敷では初めて、石灰石から生まれた新素材下敷LIMEXライティングシートです。
LIMEXは石灰石を主原料とし、SDGsに貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています。
より薄く・より強く・よりしなやかに、ノートや紙にしっとりと馴染む気品漂うシルクの様な高質感。
耐水性にも優れ、紙ともプラとも異なる日本発新素材でできた下敷です。
石灰石を主原料としており、通常のプラ下敷に比べ重厚感がありノートに馴染みやすくなっています。
白色マットの本体は艶を抑えた高級感のある表面加工で目にやさしく光の反射を防ぎます。
環境に配慮したプラスチック・紙の代替製品となり、持続可能な社会に貢献します。
プラスチック使用量を約72%削減。
既存のプラスチック下敷と比べ約450.0kgのプラ削減を実現。
材料調達・製造・処分段階で生じる温室効果ガスの抑制により、CO2などの温室効果ガス排出量を約67%削減。

仕様耐水性、SDGs貢献・地球にやさしい下敷サイズB5判材質(本体)LIMEX寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.44
注意
※削減の数値は、10,000枚製造時の既存商品700μmとLIMEX製品400μmを比較した参考値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする