Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード51812278 品番WMSL-A4-BL
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のレタリング仕様下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+。
これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化したKiwamiライティングマット下敷。
軟質ソフト下敷に60°斜線と平行線があり、文字の位置取りやバランス調節がしやすい。
ディテールにまで精巧にこだわり、職人が1枚1枚に正確なラインを手作業で刷り込んでいます。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
《”書く”にこだわったテクスチャ》
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。
深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。
万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。

ブラック(梨地) サイズA4 材質(本体)PVC製 タイプリバーシブル(表面:ライン、裏面:無地) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする