建工快速 いあい斬り 木工用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51813145 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃数(p)30 刃厚(mm)1.3 適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等
関連資料:(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする