アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 いあい斬り 木工用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51813154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.5
適合材
構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等
関連資料:
(0.93MB)