エデンツマミ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本金メッキ 注文コード51815717 品番-
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。

付属品【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ10mm 本金メッキ 質量(g)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする