リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト 適合1LS 材質ローラ・アクチュエータ:ステンレスロッド、レバー:クロムモリブデン鋼 材質(レバー部)- 材質(塗装)- 材質(ローラ)- 注文コード51831309 品番6PA63-J
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・適合・材質など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト 適合1LS 材質ローラ・アクチュエータ:ステンレスロッド、レバー:クロムモリブデン鋼 幅(mm)- 取付- サイズ- アクチュエータの種類- 適合サイズ(Φmm)3.2 材質(レバー部)- レバー長さ(mm)304.6 適合電線径- 材質(塗装)- サイズ(Φmm)3.2硬質 ローラー径(Φmm)- 組み合せ適合品番- 材質(ローラ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする