azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチその他関連用品
リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ローラ同一側、レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
6LS
材質
ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:クロムモリブデン鋼
材質(レバー部)
-
材質(塗装)
-
材質(ローラ)
-
注文コード
51831318
品番
6PA74-J
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・材質
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ同一側、レバー締付け方法:M5六角穴付きボルト
適合
6LS
材質
ローラ・アクチュエータ:焼結ステンレスローラ、レバー:クロムモリブデン鋼
幅(mm)
-
取付
-
サイズ
-
アクチュエータの種類
-
適合サイズ(Φmm)
17.4×7.1
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
38.1
適合電線径
-
材質(塗装)
-
サイズ(Φmm)
17.4×7.1
ローラー径(Φmm)
-
組み合せ適合品番
-
材質(ローラ)
-