リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様環境:標準、使用温度:標準、耐寒 適合- 材質- 材質(レバー部)耐食アルミ/SUS板 材質(塗装)耐食アルミ部:なし 材質(ローラ)ナイロン 注文コード51835789 品番LS-6PA116-ASS
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・適合・材質など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様環境:標準、使用温度:標準、耐寒 適合- 材質- 幅(mm)ローラ:6.4 取付ねじ(SUS製):六角穴付ボルト サイズ- アクチュエータの種類調節ローラレバー形 適合サイズ(Φmm)- 材質(レバー部)耐食アルミ/SUS板 レバー長さ(mm)26〜89 適合電線径- 材質(塗装)耐食アルミ部:なし ローラー径(Φmm)17.4 組み合せ適合品番- 材質(ローラ)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする