用途ネックスピーカー、イヤホン、スピーカーとして。
付属品USBケーブル、イヤホンチップ、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)75
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×25×175
到達距離(m)10
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
スピーカー実用最大出力:1.0W×2
音声圧縮形式AAC、APTX、SBC
使用時間(時間)スピーカー使用時:再生/約8、通話/約18、イヤホン使用時:再生/約34、通話/約38
BluetoothVer5.0
装着方式ネックスピーカー
周波数帯域(GHz)2.402GHz〜2.480GHz