用途ネックスピーカー、イヤホン、スピーカーとして。ハンズフリー通話も可能。
付属品USBケーブル、収納ケース、イヤホンチップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)100
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1605×28×176
到達距離(m)10
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)3.5
スピーカー実用最大出力:1.0W×2
音声圧縮形式AAC、SBC
使用時間(時間)スピーカー使用時:再生/約5、通話/約10、イヤホン使用時:再生/約23、通話/約25
BluetoothVer5.0
装着方式ネックスピーカー
周波数帯域(GHz)2.402GHz〜2.480GHz