QNS-813(W) 超軽量 高音質 重低音 Bluetooth 2WAYネックスピーカー イヤホン&スピーカー(1台2役) 収納ケース付き YAMAZEN(山善) 51945819

 

超軽量 高音質 重低音 Bluetooth 2WAYネックスピーカー イヤホン&スピーカー(1台2役) 収納ケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51945819 品番QNS-813(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切り替え式でネックスピーカー、イヤホンどちらでも使用できる。
イヤホンコードを収納するとスピーカー、引っ張るとヘッドホンと自動で切り替わる。
首にかけても負担にならない約100gの超軽量設計。
3段階に折りたたみ式でカバンやポケット等にも収納し易い。
イヤホンコードは自動巻き方式で収納はとてもかんたん。
ハンズフリー通話可能。

用途ネックスピーカー、イヤホン、スピーカーとして。ハンズフリー通話も可能。 付属品USBケーブル、収納ケース、イヤホンチップ、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)100 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1605×28×176 到達距離(m)10 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)3.5 スピーカー実用最大出力:1.0W×2 音声圧縮形式AAC、SBC 使用時間(時間)スピーカー使用時:再生/約5、通話/約10、イヤホン使用時:再生/約23、通話/約25 BluetoothVer5.0 装着方式ネックスピーカー 周波数帯域(GHz)2.402GHz〜2.480GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする