ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51947219 品番WCH34BK-MS
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm ブラック サイズショートサイズ(ラウンドタイプ) タイプミラーホルダー(クランプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする