ワイヤークラッチホルダーKIT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm ブラウン 注文コード51947237 品番WCH34HA-MS
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・色など7種類から選べます 他の種類を見る

ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。
レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

ブラウン タイプミラーホルダー(クランプ) サイズショートサイズ(ラウンドタイプ) 仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする