WCH30BR-BMWS ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 51947359

WCH30BR-BMWS ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 51947359
WCH30BR-BMWS ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 51947359
WCH30BR-BMWS ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 51947359
WCH30BR-BMWS ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード) 51947359

ワイヤークラッチホルダーKIT STD

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17ブラウン注文コード51947359品番WCH30BR-BMWS
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

サイズショートサイズ(ラウンドタイプ)ブラウンタイプスタンダード(クランプ)仕様【ショートレバー仕様】レバーレシオ 28/30mm BMW S1000RR 10-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51947167
2023-04-04
用途: 純正クラッチをゲイルスピードの交換
サービス業

質感も良く、握りも軽くなり効果は絶大です。
クラッチ握るのが楽しくなるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする