JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇本体
JAPPYの 壁埋込形換気扇
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51955944
品番
JVF-100S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・前面部コンパクト設計
・24時間換気対応
・強弱2段切替
・コストパフォーマンス重視
質量(g)
700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱)
騒音値(dB)
33/35(強)、24/26(弱)
風量(m
3
/h)
80/83(強)、50/55(弱)