曜日別特売

角型警光灯 K型 マグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51961377品番GLEDK10Y
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マグネットタイプで簡単装着。
シガーライタープラグ仕様。
点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。
KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。
8種類の点滅パターンから選択可能。

定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31
注意
※本商品は公道を走行する車両へは法令で定められた道路維持作業車両以外には装着できません。
装着すると法令違反となります。
※本商品はDC12V~48Vの車載用灯具です。
取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※本商品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、別売りの過電圧対応中間ハーネス(ご注文品番:LBLCH)を別途ご購入の上、本商品を取付時に装着してください。
「電圧が測定できない」等により、ピーク電圧が把握できない場合は、過電圧対応中間ハーネスをお取付けいただくことをおすすめします。
※写真はイメージです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする