注意
※本商品は公道を走行する車両へは法令で定められた道路維持作業車両以外には装着できません。
装着すると法令違反となります。
※本商品はDC12V〜48Vの車載用灯具です。
取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※本商品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、別売りの過電圧対応中間ハーネス(ご注文品番:LBLCH)を別途ご購入の上、本商品を取付時に装着してください。
「電圧が測定できない」等により、ピーク電圧が把握できない場合は、過電圧対応中間ハーネスをお取付けいただくことをおすすめします。
※写真はイメージです。