LEDRCL-24RSKC オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 51961474 LEDRCL-24RSKC オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 51961474 LEDRCL-24RSKC オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 51961474

オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51961474 品番 LEDRCL-24RSKC
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

KOITOの配光技術により従来品同様、斬新だなデザインを採用!
後続車からの視認性を大幅にアップ!
テール、ストップ、ターン、バックを一体化したオールLEDリアコンビネーションランプで、低消費電力/長寿命を実現!
UN(ECE)部品認証取得の法規適合品。
レンズ:ポリカーボネート
LED数:95灯
※本製品にはリアRRが内蔵されていないため別途RRの取り付けが必要になります。ハーネス/キャンセラー等のオプション製品は現行品同一です。

スモーク 定格電圧(V)24 左右区別右用 質量(g)3590 タイプシーケンシャルターン 消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする