CDLA2D100-200-E-M9BW ファインロックシリンダ CDLA2D100 SMC 51968217 CDLA2D100-200-E-M9BW ファインロックシリンダ CDLA2D100 SMC 51968217

ファインロックシリンダ CDLA2D100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック) オートスイッチ種類M9BW 注文コード51968217 品番CDLA2D100-200-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥108,960 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など77種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)

チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)200 作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする