CDLG1BN20-100-P-M9BM ファインロックシリンダ CDLG1BN20 SMC 52006263 CDLG1BN20-100-P-M9BM ファインロックシリンダ CDLG1BN20 SMC 52006263

ファインロックシリンダ CDLG1BN20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) オートスイッチ種類M9B 注文コード52006263 品番CDLG1BN20-100-P-M9BM
参考基準価格(税別)¥39,050 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など15種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) ストローク(mm)100 タイプ(N) 無給油/ラバークッション リード線長さ(mm)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ追記号(-) ジャバラなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする