CDLJ2F16-75-P-M9NW ファインロックシリンダ CDLJ2F16 SMC 52012852 CDLJ2F16-75-P-M9NW ファインロックシリンダ CDLJ2F16 SMC 52012852

ファインロックシリンダ CDLJ2F16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック) オートスイッチ種類M9NW 注文コード52012852 品番CDLJ2F16-75-P-M9NW
参考基準価格(税別)¥37,770 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など29種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式ロック:(P) 空気圧ロック (加圧ロック) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする