曜日別特売
CDLM2F40-15-D-M9B ファインロック シリンダ CDLM2F40 SMC 52020367

 

CDLM2F40-15-D-M9B ファインロック シリンダ CDLM2F40 SMC 52020367
CDLM2F40-15-D-M9B ファインロック シリンダ CDLM2F40 SMC 52020367

ファインロック シリンダ CDLM2F40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など107種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
52020367
品番
CDLM2F40-15-D-M9B
参考基準価格(税別)¥48,180販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする