SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB25
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロックアップの方向・ボディオプション
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
52034272
品番
CDLQB25-15DC-B-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥26,460
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BW
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
CADデータダウンロード