豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の グラス・食器・カトラリー
豊琺瑯の 箸・カトラリー・箸置き
スヌーピー ホーローデザートスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131216
品番
SNJ-2319
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり
用途
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
ステンレス鋼/ホーロー仕上
形状
デザートスプーン
色
フライングボウル
質量(g)
約40
長さ(cm)
17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.8×17.4×2.4
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。