※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の 切断
LENOX(レノックス)の ダイヤモンドカッター
メタルマックス ガスソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52134934
品番
2005499
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。
切屑・火花が少なく安全な作業を実現。
最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。
適合材
鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)
外径(Φmm)
300
穴径(Φmm)
30.5
厚さ(mm)
3.7
用途
鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
アズワン品番
65-1942-57