曜日別特売
A-76572 上にも置ける缶ストッカー アーネスト 52148356

上にも置ける缶ストッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52148356
品番
A-76572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

缶ビールを省スペース収納でき、取り出しもラクラクな缶ストッカー。350ml缶が8本収納できます。
上段にもモノが置けるので、上の余った空間も有効活用できます。

材質
スチール(ポリエチレン被膜加工)
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×29×19
注意
※350ml缶専用。これ以外の容量または特殊な形状の缶はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52148356
2022-06-07
用途: 缶飲料の収納
運輸・通信業

棚の多い冷蔵庫だとかえって入らないことがあるので、寸法は事前に要確認。
セットしてしまえば冷えた順に一本ずつ取り出せて便利。
ただし、空の状態で投入すると勢いがついて斜めになったりして詰まることがある。丁寧にセットしたほうがよい。

対象商品 : 52148356
2020-05-15
用途: 冷蔵庫内の収納に
製造業

350mlのビール缶を入れています。上から缶を入れるとかなり勢いよく転がっていくので注意が必要です。滑り止めのゴムなど付いていればもっと良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする