AGT-G13A(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 52151253 AGT-G13A(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 52151253 AGT-G13A(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 52151253

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 アラジングリーン 注文コード52151253 品番AGT-G13A(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。

アラジングリーン 用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 セット内容グリルパン、グリルネット、焼き網、取扱説明書 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×365×250 温度調整範囲(℃)100〜280 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×235×87

商品説明動画

アラジン グラファイト グリル&トースター(4枚焼き)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52151253 AGT-G13A(G) 50936675 AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52151253
2020-03-07
用途:
パン焼き
有限会社サクラギコーポレーション 様

とにかく外側はカリッと、中はふんわり。
求めていたトースターに出会えたという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする