miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52153773 品番BMDPHDBK
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm

ブラック 適合規格DisplayPort 1.3以上 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオス プラグ金メッキ 最大解像度1920×1080 アダプター型式パッシブ シールド3重シールド アズワン品番65-0464-03 オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI 変換タイプメス - オス HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52153773
2024-06-10
用途:
備品

モニター2台をリンクさせる為に購入しました。アダプターと違い負担が掛かりにくく良いです。

対象商品:
52153773
2022-12-08
用途:
通信変換用
製造業

ノートパソコンの通信ポートに限りがあるので、通信変換用に購入。欲しいものがサイトにありとても良かったです。安くなればさらに良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする