脱脂綿 ポールメンU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1800本) 注文コード 52205293 品番 5531
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

繊維がポイント・バーにからみつかず、処置しやすいロール状の簡易防湿材です。
吸収、保持性に優れています。
毛羽立ち、型崩れが少なく、適度な柔らかさです。
より衛生的な診療の為に小分け包装にしました。
EOG滅菌済

サイズSS 直径(Φcm)0.8 長さ(cm)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000038 種別脱脂綿 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする