竹虎
竹虎の 専門診療・科目別
竹虎の 歯科用品
ディスポドレープ 穴あき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(10包)
注文コード
52205616
品番
008100
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
素材は不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
経済的なドレープです。
寸法(cm)
60×80(8cm円穴)
種別
ドレープ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器