※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
切断砥石 31-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247056
品番
31A-16007
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
外径(mm)
160
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.7
砥粒
A(アランダム)
用途
特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に