曜日別特売
31N-16007 切断砥石 31-N 平和テクニカ 52247083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 31-N

商品レビューを投稿する
内容量1箱(25枚)注文コード52247083品番31N-16007
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。

用途
合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする