曜日別特売
31P-16007 切断砥石 31-P 平和テクニカ 52247099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 31-P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード52247099品番31P-16007
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。

用途
一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。
外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする