※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 非金属用
切断砥石 GC150P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
52247424
品番
GC150P-07505
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベビーS-2型専用の切断砥石。
用途
樹脂、ベークライトなどの切断に。
粒度
150
厚さ(mm)
0.5
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
P
外径(mm)
75
内径(mm)
6