※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
切断砥石 WA120P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
52247625
品番
WA120P-09005
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
外径(mm)
90
粒度
120
内径(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
砥粒
WA(ホワイトアランダム)
用途
銅、黄銅、ステンレスの切断に。
結合剤
B
結合度
P