※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの ダイヤモンドカッター
ナストンゴールド TC-0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚)
注文コード
52247774
品番
TC0-15005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
多目的用、高硬度材料用切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
外径(mm)
150
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.5
用途
多目的な高硬度材料用の切断に。
砥粒
TC(ダイヤモンド)