曜日別特売
6684 根枷Uボルト付 日本ネットワークサポート 52253329

6684 根枷Uボルト付 日本ネットワークサポート 52253329
6684 根枷Uボルト付 日本ネットワークサポート 52253329

根枷Uボルト付

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(Φmm)114.3
内容量1個注文コード52253329品番6684
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法(Φmm)114.3仕上溶融亜鉛めっき(350g/m2以上)アズワン品番64-3206-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52253329
2025-01-27
用途: 電気引込みポールの建て込みに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

電気引込みのポールが沈んだり、回転モーメントにより回転しないために使用しました。
ポールの高さは6.3mです。
φ114のポールで使用し、Uボルトは丁度ハマり使用することができました。
コンクリ打設と悩みましたが、川沿いでの使用で施主様の現状復帰の可能性があるかもしれないとのことだったので、ネカセにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする