※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HYPERPRO(ハイパープロ)
HYPERPRO(ハイパープロ)の 外装系
HYPERPRO(ハイパープロ)の バイクカスタムパーツ
コンビKIT [22094180+22094181]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52265265
品番
22094182
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
【フロントデータ】オイル番手#10/油面120mm
タイプ
【スプリング】コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種
DUCATI MONSTER S4R 04-07
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。