TB30-16 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業 52288678

TB30-16 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業 52288678
TB30-16 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業 52288678

固定(組立)式端子台 TB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
極数16P
端子ねじM5
端子間ピッチ(mm)12.2
内容量1個注文コード52288678品番TB30-16
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポ入りカーボネイト樹脂使用

取付方式直付け結線方式ネジ極数16P端子ねじM5端子間ピッチ(mm)12.2質量(kg)0.32適合電線(mm2)5.5容量(A)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする