河村電器産業
一次送り用端子台 LTG
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
端子ねじ
入線/M10、送り/M8
材質
(本体)ポリカーボネート、(カバー)ポリカーボネート
注文コード
52290726
品番
LTG200
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
その他
結線方式
ネジ
端子ねじ
入線/M10、送り/M8
ブレーカ
協約型100A
質量(kg)
0.65
材質
(本体)ポリカーボネート、(カバー)ポリカーボネート